Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelőlap 400x300mm CRN szekrényhez 004116 - NSYMM43

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelőlap 400x300mm CRN szekrényhez 004116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 350 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480183331

Sonepar cikkszám

004116

Gyártói cikkszám

NSYMM43

Gyártói típuskód

Himel NSYMM43

Anyag:

acél

Magasság:

250 mm

Szélesség:

350 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Szerelőlap 400x300mm CRN szekrényhez