Schneider - Szerelőlap 400x300mm CRN szekrényhez GT78099 - NSYMS43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183782
Sonepar cikkszám
GT78099
Gyártói cikkszám
NSYMS43
Gyártói típuskód
Himel NSYMS43
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 400x300mm CRN szekrényhez