Schneider - Szerelőlap 400x300mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53327 - NSYMR43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183645
Sonepar cikkszám
GT53327
Gyártói cikkszám
NSYMR43
Gyártói típuskód
Himel NSYMR43
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 400x300mm CRN szekrényhez perf (RAL7035)