Schneider - Szerelőlap 400x300mm CRN szekrényhez szigetelt GT53328 - NSYMB43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182723
Sonepar cikkszám
GT53328
Gyártói cikkszám
NSYMB43
Gyártói típuskód
Himel NSYMB43
Anyag:
műanyag
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap 400x300mm CRN szekrényhez szigetelt