Schneider - Szerelőlap 400x400mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53330 - NSYMR44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183652
Sonepar cikkszám
GT53330
Gyártói cikkszám
NSYMR44
Gyártói típuskód
Himel NSYMR44
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap (345*352). termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - tartománykompatibilitás: Spacial S3X, Spacial S3D, Thalassa PLM, Spacial CRN - készletenkénti mennyiség: 1 darab - felület bevonata: horganyzott. Előnyök : .. Alkalmazások: .. El