Schneider - Szerelőlap 400x400mm CRN szekrényhez (RAL7035) GT53329 - NSYMM44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183348
Sonepar cikkszám
GT53329
Gyártói cikkszám
NSYMM44
Gyártói típuskód
Himel NSYMM44
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 400x400mm CRN szekrényhez (RAL7035)