Schneider - Szerelőlap 400x400mm CRN szekrényhez szitanyomatos GT90873 - NSYMS44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183799
Sonepar cikkszám
GT90873
Gyártói cikkszám
NSYMS44
Gyártói típuskód
Himel NSYMS44
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 400x400mm CRN szekrényhez szitanyomatos