Schneider - Szerelőlap 400x600mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53331 - NSYMR46
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183669
Sonepar cikkszám
GT53331
Gyártói cikkszám
NSYMR46
Gyártói típuskód
Himel NSYMR46
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 400x600mm CRN szekrényhez perf (RAL7035)