Schneider - Szerelőlap 450x1200mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035) GT53333 - NSYSTMP45120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133140
Sonepar cikkszám
GT53333
Gyártói cikkszám
NSYSTMP45120
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP45120
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 450x1200mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035)