Schneider - Szerelőlap 450x600mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035) GT53334 - NSYSTMP4560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133157
Sonepar cikkszám
GT53334
Gyártói cikkszám
NSYSTMP4560
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP4560
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 450x600mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035)