Schneider - Szerelőlap 450x800mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035) GT53335 - NSYSTMP4580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133164
Sonepar cikkszám
GT53335
Gyártói cikkszám
NSYSTMP4580
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP4580
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 450x800mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035)