Schneider - Szerelőlap 4db függőleges DIN sínnel sorkapcsokhoz SX066815 - LVS04223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 470 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481874528
Sonepar cikkszám
SX066815
Gyártói cikkszám
LVS04223
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04223
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
470 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
80 mm
Szerelőlap 4db függőleges DIN sínnel sorkapcsokhoz