Schneider - Szerelőlap 500x300mm CRN szekrényhez SN031180 - NSYMM53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480199080
Sonepar cikkszám
SN031180
Gyártói cikkszám
NSYMM53
Gyártói típuskód
Himel NSYMM53
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 500x300mm CRN szekrényhez