Schneider - Szerelőlap 500x400mm CRN szekrényhez 004118 - NSYMM54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183362
Sonepar cikkszám
004118
Gyártói cikkszám
NSYMM54
Gyártói típuskód
Himel NSYMM54
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 500x400mm CRN szekrényhez