Schneider - Szerelőlap 500x400mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53336 - NSYMR54
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480183683
Sonepar cikkszám
GT53336
Gyártói cikkszám
NSYMR54
Gyártói típuskód
Himel NSYMR54
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 500x400mm CRN szekrényhez perf (RAL7035)