Schneider - Szerelőlap 500x400mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035) GT53337 - NSYMB54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 500 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182747
Sonepar cikkszám
GT53337
Gyártói cikkszám
NSYMB54
Gyártói típuskód
Himel NSYMB54
Anyag:
műanyag
Magasság:
500 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap 500x400mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035)