Schneider - Szerelőlap 500x500mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53339 - NSYMR55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183690
Sonepar cikkszám
GT53339
Gyártói cikkszám
NSYMR55
Gyártói típuskód
Himel NSYMR55
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 500x500mm CRN szekrényhez perf (RAL7035)