Schneider - Szerelőlap 500x500mm CRN szekrényhez (RAL7035) GT53338 - NSYMM55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 450 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183379
Sonepar cikkszám
GT53338
Gyártói cikkszám
NSYMM55
Gyártói típuskód
Himel NSYMM55
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
450 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 500x500mm CRN szekrényhez (RAL7035)