Schneider - Szerelőlap 500x500mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT69135 - NSYPMM55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193774
Sonepar cikkszám
GT69135
Gyártói cikkszám
NSYPMM55
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM55
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 500x500mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)