Schneider - Szerelőlap 597x1105mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035) GT53340 - NSYSPMP60120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132495
Sonepar cikkszám
GT53340
Gyártói cikkszám
NSYSPMP60120
Gyártói típuskód
Himel NSYSPMP60120
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 597x1105mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035)