Schneider - Szerelőlap 597x505mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035) GT53341 - NSYSPMP6060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132501
Sonepar cikkszám
GT53341
Gyártói cikkszám
NSYSPMP6060
Gyártói típuskód
Himel NSYSPMP6060
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 597x505mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035)