Schneider - Szerelőlap 597x705mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035) GT53342 - NSYSPMP6080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132518
Sonepar cikkszám
GT53342
Gyártói cikkszám
NSYSPMP6080
Gyártói típuskód
Himel NSYSPMP6080
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 597x705mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035)