Schneider - Szerelőlap 597x905mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035) GT53343 - NSYSPMP60100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132488
Sonepar cikkszám
GT53343
Gyártói cikkszám
NSYSPMP60100
Gyártói típuskód
Himel NSYSPMP60100
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 597x905mm OLN szekrényhez osztott (RAL7035)