Schneider - Szerelőlap 600x1000mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035) GT53344 - NSYSTMP60100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133171
Sonepar cikkszám
GT53344
Gyártói cikkszám
NSYSTMP60100
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP60100
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap 600, 1000-es szekrénybe. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - tartománykompatibilitás: Spacial SMX, Spacial SM, Spacial SF, Spacial SFX - készülék összetétel: 1 szerelőlap, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 1 darab - f