Schneider - Szerelőlap 600x1200mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035) GT53345 - NSYSTMP60120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133188
Sonepar cikkszám
GT53345
Gyártói cikkszám
NSYSTMP60120
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP60120
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap 600, 1200-as szekrénybe. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - tartománykompatibilitás: Spacial SF, Spacial SMX, Spacial SFX, Spacial SM - készülék összetétel: rögzítőelemek, 1 szerelőlap - készletenkénti mennyiség: 1 darab - f