Schneider - Szerelőlap 600x400mm CRN szekrényhez 004117 - NSYMM64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183386
Sonepar cikkszám
004117
Gyártói cikkszám
NSYMM64
Gyártói típuskód
Himel NSYMM64
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 600x400mm CRN szekrényhez