Schneider - Szerelőlap 600x400mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53346 - NSYMR64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183706
Sonepar cikkszám
GT53346
Gyártói cikkszám
NSYMR64
Gyártói típuskód
Himel NSYMR64
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 600x400mm CRN szekrényhez perf (RAL7035)