Schneider - Szerelőlap 600x400mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035) GT53347 - NSYMB64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 600 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182754
Sonepar cikkszám
GT53347
Gyártói cikkszám
NSYMB64
Gyártói típuskód
Himel NSYMB64
Anyag:
műanyag
Magasság:
600 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap 600x400mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035)