Schneider - Szerelőlap 600x500mm CRN szekrényhez 003191 - NSYMM65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183393
Sonepar cikkszám
003191
Gyártói cikkszám
NSYMM65
Gyártói típuskód
Himel NSYMM65
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 600x500mm CRN szekrényhez