Schneider - Szerelőlap 600x500mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53348 - NSYMR65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183713
Sonepar cikkszám
GT53348
Gyártói cikkszám
NSYMR65
Gyártói típuskód
Himel NSYMR65
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap (555*451). termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - tartománykompatibilitás: Spacial CRN, Spacial S3X, Thalassa PLM, Spacial S3D - készletenkénti mennyiség: 1 darab - felület bevonata: horganyzott. Előnyök : .. Alkalmazások: .. El