Schneider - Szerelőlap 600x500mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035) GT53349 - NSYMB65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182761
Sonepar cikkszám
GT53349
Gyártói cikkszám
NSYMB65
Gyártói típuskód
Himel NSYMB65
Anyag:
műanyag
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap 600x500mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035)