Schneider - Szerelőlap 600x600mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53351 - NSYMR66
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183720
Sonepar cikkszám
GT53351
Gyártói cikkszám
NSYMR66
Gyártói típuskód
Himel NSYMR66
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 600x600mm CRN szekrényhez perf (RAL7035)