Schneider - Szerelőlap 600x600mm CRN szekrényhez (RAL7035) GT53350 - NSYMM66
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 550 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183409
Sonepar cikkszám
GT53350
Gyártói cikkszám
NSYMM66
Gyártói típuskód
Himel NSYMM66
Anyag:
acél
Magasság:
550 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 600x600mm CRN szekrényhez (RAL7035)