Schneider - Szerelőlap 600x600mm OLN szekrényhez osztott perf (RAL7035) GT53352 - NSYSTMP6060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133195
Sonepar cikkszám
GT53352
Gyártói cikkszám
NSYSTMP6060
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP6060
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 600x600mm OLN szekrényhez osztott perf (RAL7035)