Schneider - Szerelőlap 600x800mm CRN szekrényhez G52152 - MM-68
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52152
Gyártói cikkszám
MM-68
Gyártói típuskód
MM-68
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; Szerelőlap 600x800mm CRN szekrényhez