Schneider - Szerelőlap 600x800mm OLN szekrényhez osztott perf (RAL7035) GT53353 - NSYSTMP6080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133201
Sonepar cikkszám
GT53353
Gyártói cikkszám
NSYSTMP6080
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP6080
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 600x800mm OLN szekrényhez osztott perf (RAL7035)