Schneider - Szerelőlap 700x500mm CRN szekrényhez GT86816 - NSYMS75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 650 mm
Szélesség - 450 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183850
Sonepar cikkszám
GT86816
Gyártói cikkszám
NSYMS75
Gyártói típuskód
Himel NSYMS75
Anyag:
acél
Magasság:
650 mm
Szélesség:
450 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szitanyomatos szerelőlap 700x500. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - tartománykompatibilitás: Spacial S3X, Spacial S3D, Thalassa PLM, Spacial CRN - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - Választási lehetőség