Schneider - Szerelőlap 700x500mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53355 - NSYMR75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 700 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183744
Sonepar cikkszám
GT53355
Gyártói cikkszám
NSYMR75
Gyártói típuskód
Himel NSYMR75
Anyag:
acél
Magasság:
700 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 700x500mm CRN szekrényhez perf (RAL7035)