Schneider - Szerelőlap 700x500mm CRN szekrényhez (RAL7035) GT53354 - NSYMM75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 650 mm
Szélesség - 450 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183416
Sonepar cikkszám
GT53354
Gyártói cikkszám
NSYMM75
Gyártói típuskód
Himel NSYMM75
Anyag:
acél
Magasság:
650 mm
Szélesség:
450 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 700x500mm CRN szekrényhez (RAL7035)