Schneider - Szerelőlap 700x500mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035) GT53356 - NSYMB75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 700 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182778
Sonepar cikkszám
GT53356
Gyártói cikkszám
NSYMB75
Gyártói típuskód
Himel NSYMB75
Anyag:
műanyag
Magasság:
700 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap 700x500mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035)