Schneider - Szerelőlap 750x500mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT53357 - NSYPMM75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
47 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193781
Sonepar cikkszám
GT53357
Gyártói cikkszám
NSYPMM75
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM75
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 750x500mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)