Schneider - Szerelőlap 750x750mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT53358 - NSYPMM77
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
77 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193804
Sonepar cikkszám
GT53358
Gyártói cikkszám
NSYPMM77
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM77
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 750x750mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)