Schneider - Szerelőlap 800x600mm CRN szekrényhez 007302 - NSYMM86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183430
Sonepar cikkszám
007302
Gyártói cikkszám
NSYMM86
Gyártói típuskód
Himel NSYMM86
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Sima szerelőlemezes PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM modellekhez. Szekrényekhez (Ma) 800 x (Sz) 600 mm. Többcélú szerelési tartozék. Lépcsős sínes szerelési helyre vagy közvetlenül a hátlapi csapokra (M8-as csavarokkal) rögzíthető.A megengedett terhelés 135 kg. Horganyzott acél. 1 darabos készlet. A változat használható (Ma) 800 x (Sz) 1200 mm méretű szekrényeknél.