Schneider - Szerelőlap 800x600mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035) GT53361 - NSYMB86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 800 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182785
Sonepar cikkszám
GT53361
Gyártói cikkszám
NSYMB86
Gyártói típuskód
Himel NSYMB86
Anyag:
műanyag
Magasság:
800 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap 800x600mm CRN szekrényhez szigetelt (RAL7035)