Schneider - Szerelőlap 800x800mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53363 - NSYMR88
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183775
Sonepar cikkszám
GT53363
Gyártói cikkszám
NSYMR88
Gyártói típuskód
Himel NSYMR88
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 800x800mm CRN szekrényhez perf (RAL7035)