Schneider - Szerelőlap 800x800mm CRN szekrényhez (RAL7035) GT53362 - NSYMM88
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183447
Sonepar cikkszám
GT53362
Gyártói cikkszám
NSYMM88
Gyártói típuskód
Himel NSYMM88
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 800x800mm CRN szekrényhez (RAL7035)