Schneider - Szerelőlap 825x1000mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035) GT53364 - NSYSTMP82100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 825 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133218
Sonepar cikkszám
GT53364
Gyártói cikkszám
NSYSTMP82100
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP82100
Anyag:
acél
Magasság:
825 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap 825, 1000-es szekrénybe. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - tartománykompatibilitás: Spacial SM, Spacial SF, Spacial SFX, Spacial SMX - készülék összetétel: 1 szerelőlap, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 1 darab - f