Schneider - Szerelőlap 825x1200mm OLN szekr-hez osztott perf (RAL7035) GT53365 - NSYSTMP82120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 825 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133225
Sonepar cikkszám
GT53365
Gyártói cikkszám
NSYSTMP82120
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP82120
Anyag:
acél
Magasság:
825 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap 825, 1200-as szekrénybe. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - tartománykompatibilitás: Spacial SF, Spacial SMX, Spacial SM, Spacial SFX - készülék összetétel: 1 szerelőlap, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 1 darab - f