Schneider - Szerelőlap 825x600mm OLN szekrényhez osztott perf (RAL7035) GT53366 - NSYSTMP8260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 825 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133232
Sonepar cikkszám
GT53366
Gyártói cikkszám
NSYSTMP8260
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP8260
Anyag:
acél
Magasság:
825 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 825x600mm OLN szekrényhez osztott perf (RAL7035)