Schneider - Szerelőlap 825x800mm OLN szekrényhez osztott perf (RAL7035) GT53367 - NSYSTMP8280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 825 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133249
Sonepar cikkszám
GT53367
Gyártói cikkszám
NSYSTMP8280
Gyártói típuskód
Himel NSYSTMP8280
Anyag:
acél
Magasság:
825 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 825x800mm OLN szekrényhez osztott perf (RAL7035)